※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
41400825
品番
KQ2U12-00A
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)57.4
(ウレタン)45.4
寸法D(Φmm)
18.5
寸法L1(mm)
41.1
寸法L2(mm)
27.8
寸法M(mm)
17
寸法N(Φmm)
4.2
寸法O(Φmm)
8
寸法P(mm)
18.5
寸法Q(mm)
11.4
形状
ユニオンワイ
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気、水
用途
同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
トラスコ品番
424-5725
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
16.4
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
9
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。