※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) インチサイズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
5/32
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
注文コード
41400886
品番
KQ2V03-32N
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)2.9
(ウレタン)2.9
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
寸法A(mm)
14.4
寸法D1(Φmm)
8.2
寸法D2(Φmm)
9.8
寸法L1(mm)
17.5
寸法L2(mm)
10.4
寸法L3(mm)
17.9
寸法M(mm)
13.3
六角対辺H(mm)
8
形状
ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(inch)
5/32
使用流体
空気、水
ねじの種類
UNF
管接続口径
No.10-32
接続ねじ
10-32UNF
用途
ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
5.3
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
2.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。