※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
注文コード
41402207
品番
KQ2VF06-M5N
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)3.8
(ウレタン)3.8
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
M5×0.8
質量(g)
5.8
寸法L1(mm)
18.3
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
形状
ユニバーサルメスエルボ
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
管接続口径
M5×0.8
シール方式
(おねじ)シール剤なし
寸法A(mm)
16.2
ねじの種類
M
寸法D1(Φmm)
10.4
寸法D2(Φmm)
9.8
寸法L2(mm)
10.2
寸法L3(mm)
19.2
寸法M(mm)
13.3
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
8
最小穴径(mm)
2.5
CADデータダウンロード