※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
レジューサ KQ2R インチサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41403126
品番
KQ2R03-05A
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)5.6
(ウレタン)4
形状
レジューサ
適合チューブ外径(inch)
5/32
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
質量(g)
1
寸法L(mm)
28.7
寸法A(mm)
15.4
用途
ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
寸法D(Φmm)
8.2
寸法M(mm)
13.3
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
3
適合管継手d(inch)
3/16
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。