※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
レジューサ KQ2R インチサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41403144
品番
KQ2R05-07A
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)7.8
(ウレタン)6.5
形状
レジューサ
適合チューブ外径(inch)
3/16
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
質量(g)
1.3
寸法L(mm)
31.4
寸法A(mm)
18.1
用途
ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
寸法D(Φmm)
9.1
寸法M(mm)
13.3
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
3.5
適合管継手d(inch)
1/4
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。