※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
レジューサエルボ KQ2L インチサイズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41403372
品番
KQ2L01-05A
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)3
(ウレタン)2.5
寸法A(mm)
18.6
寸法D1(Φmm)
6.4
寸法D2(Φmm)
6.4
寸法L1(mm)
14.5
寸法L2(mm)
28.4
寸法M(mm)
13.3
六角対辺H(mm)
7.1
形状
レジューサエルボ
適合チューブ外径(inch)
1/8
使用流体
空気、水
用途
ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
1.1
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
2.5
適合管継手d(inch)
3/16
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。