※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L07-09A レジューサエルボ KQ2L インチサイズ SMC 41403433 KQ2L07-09A レジューサエルボ KQ2L インチサイズ SMC 41403433

レジューサエルボ KQ2L インチサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 41403433 品番 KQ2L07-09A
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
有効断面積(mm2)
(ナイロン)11.6
(ウレタン)10
寸法A(mm)22 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)8 寸法L1(mm)15.6 寸法L2(mm)30.7 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)11.1 形状レジューサエルボ 適合チューブ外径(inch)1/4 使用流体空気、水 用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)2.3 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)4.6 適合管継手d(inch)5/16
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする