※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) インチサイズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
1/8
接続ねじ
10-32UNF
注文コード
41403582
品番
KQ2W01-32A
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)2.8
(ウレタン)2.4
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
寸法A(mm)
25.9
寸法D1(Φmm)
7.1
寸法D2(Φmm)
7
寸法L1(mm)
15.3
寸法L2(mm)
25.8
寸法M(mm)
13.3
六角対辺H(mm)
7
形状
ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(inch)
1/8
使用流体
空気、水
ねじの種類
UNF
管接続口径
No.10-32
接続ねじ
10-32UNF
用途
基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
5.9
材質(ねじ部)
黄銅
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
2.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。