SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) インチサイズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
1/8
接続ねじ
Uni1/4
注文コード
41403634
品番
KQ2W01-U02N
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)2.8
(ウレタン)2.4
寸法A(mm)
28
寸法D1(Φmm)
7.1
寸法D2(Φmm)
10
寸法L1(mm)
14.5
寸法L2(mm)
30.8
寸法M(mm)
13.3
六角対辺H(mm)
14.29
形状
ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(inch)
1/8
使用流体
空気、水
ねじの種類
Uni
管接続口径
1/4
接続ねじ
Uni1/4
用途
基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
26
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
ねじ規格
-
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
2.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。