※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
M3×0.5
注文コード
41404036
品番
KQ2W04-M3G
参考基準価格(税別)
¥7,610
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)0.8
(ウレタン)0.8
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)
24.5
寸法D1(Φmm)
8.2
寸法D2(Φmm)
7
寸法L1(mm)
15.4
寸法L2(mm)
23
寸法M(mm)
13.3
六角対辺H(mm)
7
形状
ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気、水
ねじの種類
M
管接続口径
M3×0.5
接続ねじ
M3×0.5
用途
基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
トラスコ品番
445-9849
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
4.9
材質(ねじ部)
SUS34
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
1.2
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。