※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
41406583
品番
KQ2W10-99A
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)35.2
(ウレタン)25
寸法A(mm)
38.9
寸法D1(Φmm)
15.9
寸法D2(Φmm)
12
寸法L1(mm)
19.3
寸法L2(mm)
46.6
寸法M(mm)
15.6
適合管継手d(Φmm)
10
形状
ロングストリートエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気、水
用途
ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
5.5
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
7.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。