※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2W12-99A ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC 41406592 KQ2W12-99A ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC 41406592

ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 41406592 品番 KQ2W12-99A
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
有効断面積(mm2)
(ナイロン)50.2
(ウレタン)39.7
寸法A(mm)44.2 寸法D1(Φmm)18.5 寸法D2(Φmm)14 寸法L1(mm)21.5 寸法L2(mm)52 寸法M(mm)17 適合管継手d(Φmm)12 形状ロングストリートエルボ 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気、水 用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)8.4 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)9
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする