※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
異径クロス KQ2TX ミリサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
41406635
品番
KQ2TX10-12A
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)40
(ウレタン)28.4
寸法D1(Φmm)
15.9
寸法D2(Φmm)
18.5
寸法L1(mm)
22
寸法L2(mm)
21.6
寸法M1(mm)
15.6
寸法M2(mm)
17
寸法N(Φmm)
4.2
寸法O(Φmm)
8
寸法Q(mm)
10.7
適合チューブ外径a(Φmm)
10
適合チューブ外径b(Φmm)
12
形状
異径クロス
使用流体
空気、水
用途
4方向のうち両側90度方向をサイズダウンして分岐する。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
15.9
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
7.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。