異径ストレート KQ2H インチサイズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 41406687 品番 KQ2H01-07A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3.4
(ウレタン)2.9
形状異径ストレート 適合チューブ外径a(inch)1/8 適合チューブ外径b(inch)1/4 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)3.9 寸法L(mm)27.6 寸法D1(Φmm)7.1 寸法D2(Φmm)11.1 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 寸法M1(mm)13.3 寸法M2(mm)13.3 最小穴径(mm)2.5
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:482

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする