※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41406872
品番
KQ2UD06-08A
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)13.4
(ウレタン)10.6
寸法D1(Φmm)
10.4
寸法D2(Φmm)
13.2
寸法I(mm)
21
寸法L1(mm)
32
寸法L2(mm)
20.5
寸法M1(mm)
13.3
寸法M2(mm)
14.2
寸法N(Φmm)
3.2
寸法O(Φmm)
6
寸法P(mm)
10.4
寸法Q(mm)
8.2
適合チューブ外径a(Φmm)
6
適合チューブ外径b(Φmm)
8
形状
異径ダブルユニオンワイ
使用流体
空気、水
用途
同一方向にサイズダウンしてチューブ同士の4分岐接続に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
8.1
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
4.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。