※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T01-07A 異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC 41406897 KQ2T01-07A 異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC 41406897

異径チーズ KQ2T インチサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 41406897 品番 KQ2T01-07A
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3.8
(ウレタン)3.5
寸法D1(Φmm)11.1 寸法D2(Φmm)7.1 寸法L1(mm)14.9 寸法L2(mm)16.5 寸法L3(mm)18.5 寸法M1(mm)13.3 寸法M2(mm)13.3 寸法N(Φmm)3.2 寸法O(Φmm)6 寸法Q1(mm)5.3 寸法Q2(mm)7.2 形状異径チーズ 適合チューブ外径a(inch)1/8 適合チューブ外径b(inch)1/4 使用流体空気、水 用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)2.8 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)3.2
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする