※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T07-09A 異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC 41406933 KQ2T07-09A 異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC 41406933

異径チーズ KQ2T インチサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 41406933 品番 KQ2T07-09A
参考基準価格(税別)¥5,380 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
有効断面積(mm2)
(ナイロン)14.4
(ウレタン)12.4
寸法D1(Φmm)13.2 寸法D2(Φmm)11.1 寸法L1(mm)17.4 寸法L2(mm)17.3 寸法L3(mm)23 寸法M1(mm)14.2 寸法M2(mm)13.3 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 寸法Q1(mm)7.4 寸法Q2(mm)8.4 形状異径チーズ 適合チューブ外径a(inch)1/4 適合チューブ外径b(inch)5/16 使用流体空気、水 用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)5.6 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)6
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする