※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
異径チーズ KQ2T インチサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41406967
品番
KQ2T09-13A
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)26.3
(ウレタン)18.3
寸法D1(Φmm)
19.3
寸法D2(Φmm)
13.2
寸法L1(mm)
21
寸法L2(mm)
20.6
寸法L3(mm)
27.6
寸法M1(mm)
17
寸法M2(mm)
14.2
寸法N(Φmm)
4.2
寸法O(Φmm)
8
寸法Q1(mm)
8.7
寸法Q2(mm)
11.8
形状
異径チーズ
適合チューブ外径a(inch)
5/16
適合チューブ外径b(inch)
1/2
使用流体
空気、水
用途
両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
10.6
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
8.1
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。