※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
異径チーズ KQ2T ミリサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41406994
品番
KQ2T06-04A
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)6.4
(ウレタン)4.4
寸法D1(Φmm)
8.2
寸法D2(Φmm)
10.4
寸法L1(mm)
16.3
寸法L2(mm)
15.3
寸法L3(mm)
21.5
寸法M1(mm)
13.3
寸法M2(mm)
13.3
寸法N(Φmm)
3.2
寸法O(Φmm)
6
寸法Q1(mm)
6.8
寸法Q2(mm)
5.7
適合チューブ外径a(Φmm)
6
適合チューブ外径b(Φmm)
4
形状
異径チーズ
使用流体
空気、水
用途
同一方向の配管から90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
3.5
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
取付板厚(mm)
10.4
最小穴径(mm)
3
CADデータダウンロード