※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T10-08A 異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41407037 KQ2T10-08A 異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41407037

異径チーズ KQ2T ミリサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 41407037 品番 KQ2T10-08A
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
有効断面積(mm2)
(ナイロン)25.6
(ウレタン)17.7
寸法D1(Φmm)13.2 寸法D2(Φmm)15.9 寸法L1(mm)19.2 寸法L2(mm)19.6 寸法L3(mm)27.2 寸法M1(mm)14.2 寸法M2(mm)15.6 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 寸法Q1(mm)9.6 寸法Q2(mm)8.4 適合チューブ外径a(Φmm)10 適合チューブ外径b(Φmm)8 形状異径チーズ 使用流体空気、水 用途同一方向の配管から90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)9.5 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 取付板厚(mm)15.9 最小穴径(mm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:485

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする