※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T10-12A 異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41407046 KQ2T10-12A 異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41407046

異径チーズ KQ2T ミリサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 41407046 品番 KQ2T10-12A
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
有効断面積(mm2)
(ナイロン)56
(ウレタン)44.5
寸法D1(Φmm)18.5 寸法D2(Φmm)15.9 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)21.6 寸法L3(mm)30 寸法M1(mm)17 寸法M2(mm)15.6 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 寸法Q1(mm)9.6 寸法Q2(mm)10.7 適合チューブ外径a(Φmm)10 適合チューブ外径b(Φmm)12 形状異径チーズ 使用流体空気、水 用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 トラスコ品番424-5318 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)12.2 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 取付板厚(mm)18.5 最小穴径(mm)7.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:485

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする