※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41407177
品番
KQ2X23-04A
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)3.2
(ウレタン)2.7
寸法A(mm)
31.4
寸法D1(Φmm)
7.1
寸法D2(Φmm)
8.2
寸法L1(mm)
44.7
寸法L2(mm)
18
寸法M(mm)
13.3
寸法N(Φmm)
3.2
寸法O(Φmm)
6
寸法P(mm)
7.15
寸法Q(mm)
5.7
適合管継手d(Φmm)
4
形状
異径ブランチユニオンワイ
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
使用流体
空気、水
用途
ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。
トラスコ品番
446-0103
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
2.8
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
2.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。