※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41407247
品番
KQ2U07-11A
参考基準価格(税別)
¥7,220
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)14.4
(ウレタン)12.4
寸法D1(Φmm)
11.1
寸法D2(Φmm)
15.4
寸法L1(mm)
34.4
寸法L2(mm)
21.7
寸法M1(mm)
13.3
寸法M2(mm)
15.6
寸法N(Φmm)
4
寸法O(Φmm)
8
寸法P(mm)
11.1
寸法Q(mm)
9.8
形状
異径ユニオンワイ
適合チューブ外径a(inch)
1/4
適合チューブ外径b(inch)
3/8
使用流体
空気、水
用途
同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
7.2
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
6.4
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。