※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2U09-11A 異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC 41407256 KQ2U09-11A 異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC 41407256

異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 41407256 品番 KQ2U09-11A
参考基準価格(税別)¥7,220 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
有効断面積(mm2)
(ナイロン)26.3
(ウレタン)18.3
寸法D1(Φmm)13.2 寸法D2(Φmm)15.4 寸法L1(mm)35.3 寸法L2(mm)23 寸法M1(mm)14.2 寸法M2(mm)15.6 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 寸法P(mm)13.2 寸法Q(mm)9.9 形状異径ユニオンワイ 適合チューブ外径a(inch)5/16 適合チューブ外径b(inch)3/8 使用流体空気、水 用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)8.5 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)8.1
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする