※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2LE05-00A 隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ SMC 41407405 KQ2LE05-00A 隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ SMC 41407405

隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)3/16 材質(ねじ部)黄銅 注文コード41407405 品番KQ2LE05-00A
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は適合チューブ外径・材質など15種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)6.8
(ウレタン)5.6
寸法B(mm)15 寸法D(Φmm)9.1 寸法E(mm)29.7 寸法M(mm)13.3 六角対辺H1(mm)17.46 六角対辺H2(mm)17.46 形状隔壁エルボ 適合チューブ外径(inch)3/16 使用流体空気、水 ねじの種類NPT 管接続口径同径チューブ 用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)34.1 寸法T9/16-18UNF 材質(ねじ部)黄銅 取付穴(mm)15 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)3.5
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする