※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
3/16
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
注文コード
41407414
品番
KQ2LE05-00N
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)6.8
(ウレタン)5.6
寸法B(mm)
15
寸法D(Φmm)
9.1
寸法E(mm)
29.7
寸法M(mm)
13.3
六角対辺H1(mm)
17.46
六角対辺H2(mm)
17.46
形状
隔壁エルボ
適合チューブ外径(inch)
3/16
使用流体
空気、水
ねじの種類
NPT
管接続口径
同径チューブ
用途
パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
34.1
寸法T
9/16-18UNF
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
取付穴(mm)
15
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
3.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。