※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
5/16
材質(ねじ部)
黄銅
注文コード
41407441
品番
KQ2LE09-00A
参考基準価格(税別)
¥8,070
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)21.6
(ウレタン)14.9
寸法B(mm)
17.2
寸法D(Φmm)
13.2
寸法E(mm)
34.2
寸法M(mm)
14.2
六角対辺H1(mm)
22.23
六角対辺H2(mm)
22.23
形状
隔壁エルボ
適合チューブ外径(inch)
5/16
使用流体
空気、水
ねじの種類
NPT
管接続口径
同径チューブ
用途
パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
55.6
寸法T
3/4-16UNF
材質(ねじ部)
黄銅
取付穴(mm)
20
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
6
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。