※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
3/16
接続ねじ
NPT1/8
管接続口径
1/8
注文コード
41407667
品番
KQ2E05-34A
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・管接続口径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)7.8
(ウレタン)6.5
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
形状
隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(inch)
3/16
接続ねじ
NPT1/8
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
管接続口径
1/8
用途
パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
色
リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
36.6
寸法L1(mm)
25.6
ねじの種類
NPT
寸法T
9/16-18UNF
材質(ねじ部)
黄銅
寸法L2(mm)
9.2
取付穴(mm)
15
寸法M(mm)
13.3
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
六角対辺H1(mm)
17.46
最小穴径(mm)
3.5
六角対辺H2(mm)
17.46
CADデータダウンロード