※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2E07-02A 隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズ SMC 41407685 KQ2E07-02A 隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズ SMC 41407685

隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)1/4 接続ねじRc1/4 管接続口径1/4 注文コード41407685 品番KQ2E07-02A
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・管接続口径など31種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)13.5
(ウレタン)11.5
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JJIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
形状隔壁用メスユニオン 適合チューブ外径(inch)1/4 接続ねじRc1/4 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 管接続口径1/4 用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。 リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)32 寸法L1(mm)28.4 ねじの種類RRc 寸法TM14×1 材質(ねじ部)黄銅 寸法L2(mm)14 取付穴(mm)15 寸法M(mm)13.3 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 六角対辺H1(mm)17 最小穴径(mm)4.6 六角対辺H2(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする