※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
3/8
接続ねじ
Rc3/8
管接続口径
3/8
注文コード
41407773
品番
KQ2E11-03N
参考基準価格(税別)
¥9,840
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・管接続口径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)35.3
(ウレタン)29.1
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JJIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
形状
隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(inch)
3/8
接続ねじ
Rc3/8
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
管接続口径
3/8
用途
パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
色
リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
62.7
寸法L1(mm)
31.5
ねじの種類
RRc
寸法T
M20×1
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
寸法L2(mm)
12.1
取付穴(mm)
21
寸法M(mm)
15.6
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
六角対辺H1(mm)
22
最小穴径(mm)
7
六角対辺H2(mm)
24
CADデータダウンロード