SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
隔壁用ユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
41408272
品番
KQ2E04-00NJ
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)4
(ウレタン)4
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法L(mm)
27.3
寸法M(mm)
13.3
六角対辺H(mm)
11
形状
隔壁用ユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気、水
管接続口径
同径チューブ
用途
パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
トラスコ品番
445-8311
色
リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
8.3
寸法T
M9×0.75
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
取付穴(mm)
10
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
3
CADデータダウンロード