※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2E16-00N 隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC 41408577 KQ2E16-00N 隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC 41408577

隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)16 注文コード41408577 品番KQ2E16-00N
参考基準価格(税別)¥13,230 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合チューブ外径・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)113
(ウレタン)67
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
形状隔壁用ユニオン 適合チューブ外径(Φmm)16 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。 リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)120.1 寸法L(mm)41.9 管接続口径同径チューブ 寸法TM28×1.5 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 取付穴(mm)29 寸法M(mm)20.6 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)32 最小穴径(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする