※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2E11-00MA 隔壁用ユニオン KQ2E インチサイズ SMC 41408665 KQ2E11-00MA 隔壁用ユニオン KQ2E インチサイズ SMC 41408665

隔壁用ユニオン KQ2E インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)3/8 管接続口径同径チューブ 使用流体空気、水 注文コード41408665 品番KQ2E11-00MA
参考基準価格(税別)¥11,540 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・使用流体など14種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)35.3
(ウレタン)29.1
形状隔壁用ユニオン 適合チューブ外径(inch)3/8 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。 リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)66.1 寸法L(mm)31.9 管接続口径同径チューブ 寸法TM20×1 材質(ねじ部)黄銅 取付穴(mm)21 寸法M(mm)15.6 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)24 最小穴径(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする