※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2S01-32N 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41411867 KQ2S01-32N 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41411867

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(inch)1/8 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 注文コード41411867 品番KQ2S01-32N
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は適合チューブ外径・材質など6種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)2.5
(ウレタン)2.5
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
寸法A(mm)14 寸法D(Φmm)7 寸法L1(mm)17.5 寸法L2(mm)16.3 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)2 形状六角穴付ハーフユニオン 適合チューブ外径(inch)1/8 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF 用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 リリースブッシュ:オレンジ 質量(g)2.6 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする