※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2S04-M6N 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41411964 KQ2S04-M6N 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41411964

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM6×1.0 注文コード41411964 品番KQ2S04-M6N
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4
(ウレタン)4
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)14.5 寸法D(Φmm)8 寸法L1(mm)18.5 寸法L2(mm)17.8 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)3 形状六角穴付ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水 ねじの種類M 管接続口径M6×1.0 接続ねじM6×1.0 用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)4.1 シール方式(おねじ)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)3.1
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41411991
2015-08-03
用途:
エアーアクチュエータのエア接続

勝手に抜けにくい、六角レンチで締めるので外径が小さいなど、扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする