※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2S06-U01N 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41412043 KQ2S06-U01N 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41412043

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじUni1/8 注文コード41412043 品番KQ2S06-U01N
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)10
(ウレタン)9.9
寸法A(mm)15 寸法D(Φmm)12 寸法L1(mm)19.8 寸法L2(mm)18.8 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)4 形状六角穴付ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水 ねじの種類Uni 管接続口径1/8 接続ねじUni1/8 用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)8.2 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき ねじ規格- 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)4.1
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41411991
2015-08-03
用途:
エアーアクチュエータのエア接続

勝手に抜けにくい、六角レンチで締めるので外径が小さいなど、扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする