※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2S10-02NS 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41413452 KQ2S10-02NS 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41413452

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード41413452 品番KQ2S10-02NS
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698
この商品は適合チューブ外径・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)39
(ウレタン)26.6
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)19.9 寸法D(Φmm)15 寸法L1(mm)24.6 寸法L2(mm)20.1 寸法M(mm)15.6 六角対辺H(mm)8 形状六角穴付ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径1/4 接続ねじR1/4 用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)12.4 シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)8.1
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする