※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2S12-03AS 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41413522 KQ2S12-03AS 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41413522

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード41413522 品番KQ2S12-03AS
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は適合チューブ外径・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)60
(ウレタン)44.5
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)21.3 寸法D(Φmm)18 寸法L1(mm)26.4 寸法L2(mm)21.8 寸法M(mm)17 六角対辺H(mm)10 形状六角穴付ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径3/8 接続ねじR3/8 用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 トラスコ品番424-4991 リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)21.2 シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)10.1
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする