マキタ
40ミリハンマドリル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41416812
品番
HR4002
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
穴あけ、ハツリをパワフルにこなす!
〈回転+打撃〉←→〈打撃〉切り替え機構付!
穴あけ能力(mm) コンクリート
超硬ドリル:40、コアビット:105
打撃数(min
-1
[回/分])
2500
回転数(min
-1
[r.p.m])
680
シャンク形状
SDSマックスシャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
350
振動3軸合成値(m/s
2
)
17.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)
仕様
二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック
付属品
ストッパポールビット用グリス(100g)
質量(kg)
6.2
長さ(mm)
458
注意
※ビット別売