充電式チェーンソー

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41418885 品番MUC250DWB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

36V プロ用園芸工具の新しいカタチ。
パワフル、排ガスゼロ、低騒音、低振動
工具レス刃物交換&調整
切断スピード約65%アップ(メーカー14.4V機比)
1充電作業量約140%アップ(メーカー14.4V機比)
小型エンジンチェンソーと同等に粘り強い。重負荷作業もこなす、圧倒的パワー&スピード!

バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.2 チェーンスピード(m/s)[m/分]8.3[500] チェーン形式91VG-40E 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオンバッテリ 付属品バッテリ(BL3622A)、充電器(DC36WA)、丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー 振動3軸合成値(m/s2)7 カーボンブラシ呼び番号442 長さ(mm)(ガイドバー)250 仕様チェーンブレーキ付、自動給油 作業量(目安)杉角材:50mm、約250本 質量(kg)4.4(バッテリ1.3含む) トラスコ品番419-1391 適合バッテリーA-52261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-24
用途:
伐採した枝の整理など
サービス業

バッテリー回転工具の扱い、低負荷で使用すると良く働いてくれますが、チェーンが伸びてきた時、張りしろが少なく「すぐにもうそれ以上張れない」状況になる。良く確認せす調整ネジを回すと中でギアが外れてしまう。カバー解放は専用工具が必要で使えない。

対象商品:
41418876
2022-01-28
用途:
樹木の伐採
サービス業

パワー、連続運転時間も問題ない。ただ、保管ケースが欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
41418876
2021-05-03
用途:
果樹園の柿の木剪定に使用している。

充電のみなので、エンジン式いに作業の遅れが無くなり大変重宝しています。

対象商品:
41418876
2019-05-25
用途:
山の倒木の整理、切り株の消去
製造業

パワーにびっくりした。25センチの長さですが、30センチでも工夫すればきれいに切れます。重さはちょうど持ちやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
41418885
2018-12-05
用途:
立木の伐採作業

ガソリンエンジンと比べると軽いし、粘りがあり、使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
41418876
2018-11-11
用途:
農作業 剪定枝の裁断に
農・林・水産業

以前は2サイクルエンジンのチェーンソを使用していましたが、エンジンのかかりが悪いのと音がうるさいので、当機に買い替えました。予備バッテリーを用意しておけばほとんどの作業は電池切れの心配なく使えています。

3人が参考にしています
対象商品:
41418885
2018-04-13
用途:
庭木の伐採
卸売・小売業

従来、電気チェンソーを使用していましたが、コードが邪魔になりエンジンチェンソーにするか迷いましたが充電式にして正解でした。
パワーを十分だし即使用できるのが良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
41418885
2017-04-12
用途:
木工作業でも板木の粗切り、及び庭木の剪定
杜の舟 様

コードレスなので材料の移動をせずに、荷降ろしの時にも
その場で寸決めをして切り分けることもできるほど手軽。
エンジン・チエンソーは室内で使用すると排気が籠っていたが
これなら工房内で使用しても気にならなくなったのが有難い。
片手で振り回せるほど軽量なので庭木の剪定、竹林の伐採など
多用途に使え、これから使用頻度が多くなりそうなので
そのうちバッテリーを追加購入する予定。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする