MUR181DZ 充電式草刈機 マキタ 41419366

充電式草刈機

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41419366 品番MUR181DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド部角度調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。
着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。
コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
庭木、縁石等が多いお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 刈込み幅(mm)260 連続使用時間(分)約45(1充電あたり) 充電時間(分)22 バッテリーリチウムイオンバッテリ 付属品肩掛けバンド、保護メガネ、予備ナイロンコード 刈込み方式ナイロンコード式(1本出) 質量(kg)2.9(バッテリ含む) 回転数(min-1[回/分])7800 適合バッテリーA-60442
注意
※MUR181DZにバッテリー、充電器は付属しておりません。
※バッテリー・充電器別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41419366 MUR181DZ 82763617 MUR193DZ 充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ 充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ 1台 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:604
RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41419357
2023-08-20
用途:
庭の除草作業
農・林・水産業

・充電1回で 作業30分でははかどらない
・予備電池を始めからセットしてほしかった

対象商品:
41419357
2020-08-16
用途:
庭の草刈り
その他業種

草刈り機を購入するのは初めてでしたが、なかなか評価の高い商品でしたので、安心して購入させていただきました。使い勝手は非常に良かったです。ただ、届いたままのダンボールから出し入れして使用しているので、何か良い保管方法はないかと困っています。

1人が参考にしています
対象商品:
41419366
2020-09-09
用途:
草刈り
建設業・工事業

壊れやすので困っています。
この前買った物は、1回使用してだけで壊れました。
改善願います。

8人が参考にしています
対象商品:
41419366
2019-03-10
用途:
集会場の除草

はじめて充電式を使ってみましたが、振動も無く静かで 何よりOIL煙が発生しないのっで快適です。
硬い雑草には向きませんが、定期的に除草される場所なら最適だと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
41419357
2017-06-06
用途:
草刈作業

充電式なので女性にも使いやすく、どなたでも使え、作業がはかどりたすかります。

2人が参考にしています
対象商品:
41419366
2016-08-13
用途:
畑の草刈り

パワフルで使い勝手が良く 満足です

2人が参考にしています
対象商品:
41419366
2018-01-18
用途:
草刈り
建設業・工事業

パワーが足りないですね 実際に現商品を手に取って見ていたら買わなかったと思います

10人が参考にしています
対象商品:
41419357
2017-06-21
用途:
管理物件の駐車場等の除草時
有限会社イシイクラフト 様

通常の草刈機だと、円盤型の刃で、仕様しない時でも、あぶないく
重い。危険性もすくなく、軽くて扱いやすい。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする