マキタ
ダイヤ305アスファルト用カッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41420793
品番
A-03470
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
25.4
リング内径(Φmm)
22
適合機種
カッタ:DPC6200(DPC7001)、EK732/A(EK730)
高さ(mm)
8
適合材
アスファルト