A-06046 チップソー マキタ 41421581

チップソー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)203
刃厚(mm)(鋸身)1.1
刃先厚(mm)2.1
刃数50
内容量1個注文コード41421581品番A-06046
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途
マルノコ盤、スライドマルノコ盤、パネルソー用
一般木工用
外径(Φmm)203刃数50内径(Φmm)25.4刃厚(mm)(鋸身)1.1適合材木工適合機種マルノコ盤:(2708)リング内径(Φmm)25刃先厚(mm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41424101
2020-10-26
用途: 木材のカット
山分物産株式会社

使用していた刃の切れ味が悪くなったので更新のため購入。新しいことで当然だが、回転音も静かになりバリが少なくなった。今後は耐久性をチェックして行く。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする