マキタ
ダイヤ80リム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41425596
品番
A-20410
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
タイル、瓦、窯業系サイディング、ALC、レンガの筋付けに。
外径(Φmm)
80
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
20
適合機種
カッタ:4123KB、4103KBASP
高さ(mm)
3.5
適合材
タイル、瓦、窯業系サイディング、ALC、レンガ