マキタ
マキタの ドライバー/ビット
マキタの ビット
マキタの 四角ビット
四角ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41429726
品番
A-35140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)
ドライバドリル:DF010D、030D、330D
先端形状
四角
全長(mm)
65
先端サイズ
No.2
両頭機能
片頭
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41429726
A-35140
40047578
A-35140
部品 ソフトインパクトドライバ(ライト付) 6963SPK
マキタ
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました