マキタ
マキタの ドライバー/ビット
マキタの ビット
マキタの 四角ビット
四角ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41429735
品番
A-35156
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)
ドライバドリル:DF010D、030D、330D
先端形状
四角
全長(mm)
110
先端サイズ
No.2
両頭機能
片頭