曜日別特売
A-36326 ダイヤ305カッタ用カッター マキタ 41431424

ダイヤ305カッタ用カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41431424品番A-36326
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
外径(Φmm)305厚さ(mm)2.6内径(Φmm)25.4リング内径(Φmm)22適合機種カッタ:4112高さ(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする