マキタ
ダイヤ石材用125フラット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41431485
品番
A-36407
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
赤御影石等の硬質石材の切断に最適。
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種
カッタ:4101R、4105KB/KC
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
2.2
内径(Φmm)
22
リング内径(Φmm)
20
高さ(mm)
7
適合材
石材