マキタ
マキタの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マキタの セーバーソーブレード
レシプロ刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
41432675
品番
A-40602
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
全長(mm)
200
品番
BIM32
切断能力(mm)軟鋼板
2.5〜6
切断能力(mm)パイプ
Φ120以下
切断能力(mm)非鉄金属
2.5〜6
切断能力(mm)木材
-
1インチ当たり山数
5
切断能力(mm)プラスチック
10〜50
切断能力(mm)ALC
-