ハンマ用グリス30g

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30g) 注文コード41434233 品番A-42999
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
用途グリスパック方式のハンマ用。 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41434233
2023-12-05
用途:
マキタ ハンマドリルのメンテナンス
常b工業 様 (建設業・工事業)

以前も使用したことがあり、前回同様1回分がパックされており全部を投入。投入も手を汚さずにできるのでありがたいです。

対象商品:
41434233
2023-05-02
用途:
電動ハンマーのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

マキタの純正グリスですが意外にホームセンターには売ってない為助かりました。

対象商品:
41434233
2021-11-18
用途:
ハンマのメンテに必須です

マキタハンマのメンテに欠かせないグリスで出来れば大入り(200gくらい)の物が欲しいです。

対象商品:
41434233
2021-06-02
用途:
リョービのハンマに使用
農・林・水産業

おそらく、ゴムを侵さないグリスと思われますが、リョービのハンマーに使用して問題ありませんでした。小型ハンマーにはゴムパッキンが多用されてますので。

1人が参考にしています
対象商品:
41434233
2021-01-19
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

良い商品が届きました。使い切りできるのが良いと思います。又、機会があれば購入します。

対象商品:
41434233
2018-02-23
用途:
電動ハンマ
建設業・工事業

まあまあ良いです
あとは、量が少ないと思います。
他は特にないですね。

対象商品:
41434233
2017-09-11
用途:
電動ケレン(HK1810)のグリスアップに使用

少量の為に 電動ケレンに使用する際に 30gの容量の為に 使用量を計らなく一度で使用出来るのが良い。但し、通常の電動ハンマーに使用するには量が少ないので もう一廻り量の多いサイズがあれば、良いと思われるのだが。

2人が参考にしています
対象商品:
41434233
2016-11-16
用途:
マキタ電動ハンマーに使用。
その他業種

電動ハンマーを購入したばかりで、まだグリスは使っていませんが補充が楽に出来そうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする